Motion
76423979
Vis de 3/4 po, rondelle plate ronde biseautée en acier trempé 12L14 caisse 25/32 po DI x 1-1/2 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06281081
N° MFR76423979
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/4 po, rondelle plate ronde biseautée en acier trempé 12L14 caisse 25/32 po DI x 1-1/2 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06281081
N° MFR76423979
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.7813 po, 25/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 in1-1/2 po
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Type
    Rond biseauté

Aperçu

Description du fabricant
Z9187-BEV-H 25/32X1-1/2 PO MACHINE
  • L’acier au carbone durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif