Motion
76424019
Vis de 1-1/4 po, rondelle plate ronde biseautée en acier trempé 12L14 caisse 1-9/32 po DI x 2-1/4 po DE, 5/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06281085
N° MFR76424019
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/4 po, rondelle plate ronde biseautée en acier trempé 12L14 caisse 1-9/32 po DI x 2-1/4 po DE, 5/16 po d’épaisseur, fini uni
N° D’ARTICLE MI06281085
N° MFR76424019
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.2813 po, 1-9/32 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 in2-1/4 po
  • Taille de la vis
    1-1/4
  • Épaisseur
    0.3125 in5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Boîtier en acier trempé
  • Qualité du matériel
    12L14
  • Type
    Rond biseauté

Aperçu

Description du fabricant
Z9191-BEV-H 1-9/32X2-1/4 PO MACHINE
  • L’acier au carbone durci est moins cassant que l’acier au carbone et ne se fracturera pas sous une contrainte élevée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif