Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5625 po, 9/16 po
- Diamètre extérieur1 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.1875 in3/16 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- TypeExtra épais
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.