Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7188 po, 23/32 po
- Diamètre extérieur1.2500 in1-1/4 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.2500 in1/4 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- TypeExtra épais
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.