Motion
10J
Manchon en EPDM 10JE , construction monopièce
N° D’ARTICLE MI06282148
N° MFR10J
Prix147.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon en EPDM 10JE , construction monopièce
N° D’ARTICLE MI06282148
N° MFR10J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    7-1/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-7/16 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.025 po
  • Diamètre extérieur
    7.0600 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    5.9 hp
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920100
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    104 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    208 HP
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Outil de sélection de produits
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Vidéo du produit
  • Série
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    EPDM
  • Code de type de manchon
    J
  • Raideur
    10980 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    3735 po
  • CUP_NON
    698672920100

Aperçu

Description du fabricant
10JE MANCHON EPDM SF+