Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre7-1/16 po
- Longueur totale de l’accouplement3-7/16 po
- Code de taille de raccord10
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.025 po
- Diamètre extérieur7.0600 po
Détails
- CouleurNoir
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min5.9 hp
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant698672920117
- MatérielEPDM
- Puissance maximale à 1750 tr/min104 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min208 HP
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +275 °F
- Outil de sélection de produits
- Type de produitManchons de couplage
- Vidéo du produit
- SérieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construction du manchonSéparation en une seule pièce
- Matériau du manchonEPDM
- Code de type de manchonJS
- Raideur10980 po-lb/rad
- Capacité de couple3735 po
- CUP_NON698672920117