Spécifications
Dimensions
- Coupling Outside Diameter11-3/16 po
- Longueur totale de l’accouplement5-1/2 po
- Code de taille de raccord13
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.040 po
- Diamètre extérieur11.1900 po
Details
- CouleurNoir avec pois verts
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min23 hp
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant698672920186
- MatérielNéoprène
- Puissance maximale à 1750 tr/min410 HP
- Rpm max.2800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement0 à +200 °F
- Outil de sélection de produits
- Type de produitManchons de couplage
- Vidéo du produit
- SérieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construction du manchonDeux pièces avec anneau
- Matériau du manchonNéoprène
- Code de type de manchonN
- Raideur43350 po-lb/rad
- Capacité de couple14750 po
- CUP_NON698672920186
Aperçu
Description du fabricant
13N MANCHON NEOPRENE SF+