Motion
3J
Manchon d’accouplement - 3, JE, une seule pièce, EPDM
N° D’ARTICLE MI06282159
N° MFR3J
Prix courant 14.07 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement - 3, JE, une seule pièce, EPDM
N° D’ARTICLE MI06282159
N° MFR3J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix courant de 14.07 $/chaque pour votre prix

Aperçu

Description du fabricant
3JE MANCHON EPDM SF+

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    3
  • Code de type de manchon
    écriture de journal
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Matériau du manchon
    EPDM
  • Longueur totale de l’accouplement
    1 po
  • Capacité de couple
    78 po
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Diamètre extérieur du raccord
  • Puissance à 100 tr/min
    0.1 hp
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.010 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Série
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Couleur
    Noir
  • Raideur
    229 po-lb/rad
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    2.2 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    4.3 HP
  • Outil de sélection de produits
  • Vidéo d’installation
  • Vidéo du produit
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920216
  • CUP_NON
    698672920216
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    EPDM
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Type de produit
    Manchons de couplage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté