Motion
5JE MANCHON

TB WOODS
5JE SLEEVE

Manchon de couplage - 5, JE, construction solide en une pièce, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282170
N° MFR5JE SLEEVE
Prix33.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5JE SLEEVE

Manchon de couplage - 5, JE, construction solide en une pièce, matériau EPDM, 7600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06282170
N° MFR5JE SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    5
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    2.9400 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.5 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5JE MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920322
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    8.7 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    17 HP
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Sure-Flex PlusA
  • Construction du manchon
    Une-pièce uni
  • Code de type de manchon
    écriture de journal
  • Raideur
    916 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    312 po
  • CUP_NON
    698672920322

Aperçu

Description du fabricant
5JE MANCHON EPDM SF+