Motion
6JS
Manchon EPDM 6JES , construction divisée
N° D’ARTICLE MI06282179
N° MFR6JS
Prix59.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon EPDM 6JES , construction divisée
N° D’ARTICLE MI06282179
N° MFR6JS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    3-3/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1-7/8 po
  • Code de taille de raccord
    6
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composant de couplage
    Élément
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.9 hp
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698672920414
  • Matériel
    EPDM
  • Puissance maximale à 1750 tr/min
    16 HP
  • Puissance maximale à 3500 tr/min
    32 HP
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +275 °F
  • Outil de sélection de produits
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Vidéo du produit
  • Série
    Sure-Flex Plus, S-Flex
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    EPDM
  • Code de type de manchon
    JS
  • Raideur
    1718 po-lb/rad
  • Capacité de couple
    585 po
  • CUP_NON
    698672920414

Aperçu

Description du fabricant
6JES MANCHES SF+ FENDUES EPDM