Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord8
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.020 po
- Diamètre extérieur5.0600 po
Détails
- CouleurNoir avec pois verts
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min2.3 hp
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8JN MANCHON
- Numéro CUP du fabricant698672920513
- MatérielNéoprène
- Puissance maximale à 1750 tr/min41 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min82 HP
- Rpm max.4500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement0 à +200 °F
- Type de produitManchons de couplage
- SérieSure-Flex PlusA
- Construction du manchonUne-pièce uni
- Code de type de manchonJN
- Raideur4335 po-lb/rad
- Capacité de couple1475 po
- Couple nominal (po-lb)1475 po-lb
- CUP_NON698672920513