Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre6 po
- Longueur totale de l’accouplement3 po
- Code de taille de raccord9
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Désalignement parallèle maximal0.025 po
- Diamètre extérieur6.0000 po
Détails
- CouleurNoir avec pois verts
- Composant de couplageÉlément
- Type de couplageÉlastomérique
- Puissance à 100 tr/min3.7 hp
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant698672920582
- MatérielNéoprène
- Puissance maximale à 1750 tr/min65 HP
- Puissance maximale à 3500 tr/min130 HP
- Rpm max.3750 tr/min
- Plage de température de fonctionnement0 à +200 °F
- Outil de sélection de produits
- Type de produitManchons de couplage
- Vidéo du produit
- SérieSure-Flex Plus, S-Flex
- Construction du manchonDeux pièces avec anneau
- Matériau du manchonNéoprène
- Code de type de manchonN
- Raideur6875 po-lb/rad
- Capacité de couple2340 po
- Couple nominal (po-lb)2340 po-lb
- CUP_NON698672920582