Motion
74540329
7/8-9 5" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283673
N° MFR74540329
Prix21.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/8-9 5" OAL Equal Double Threaded Stud - Alloy Steel, Black Oxide Finish, 2" Equal Thread Length
N° D’ARTICLE MI06283673
N° MFR74540329

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de filetage de style égal
    2 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Classe
    50
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Plat
    Oui
  • Grade
    5
  • Matériel
    Acier allié
  • Style
    Double filetage égal

Aperçu

Description du fabricant
41005G 7/8-9X5 GOUJON DE CONDUCTEUR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon