Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-1/4 po
- Hauteur de la tête7/16 po
- Longueur3.0475 po
- Taille du filetage3/8-16
- Diamètre de la buse9/16 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteMoleté
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-12L14
- Norme de filetageUNC
- Matériau de la buseAcier
- Angle du pivot de la buse20.00
- Type de pourboireTampon pivotant
Aperçu
Description du fabricant
31343LG 3/8-16X2.61 TAMPON LRG GIBR KNL HD
- Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
- Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.