Motion
64215726
Alésoir à bec de 0.2026 po, Longueur du nez de 7/16 po, Alésoir à collet de 5/8 po, Tige de localisation droite ronde à ajustement glissant; Acier à faible teneur en carbone, Alésoir à queue de 5/16 po, OAL de 1-3/16 po, Tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283959
N° MFR64215726
Prix28.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à bec de 0.2026 po, Longueur du nez de 7/16 po, Alésoir à collet de 5/8 po, Tige de localisation droite ronde à ajustement glissant; Acier à faible teneur en carbone, Alésoir à queue de 5/16 po, OAL de 1-3/16 po, Tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283959
N° MFR64215726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du chanfrein
    1/16in
  • Diamètre du collier
    5/8 po
  • Diamètre du nez
    0.2026in
  • Longueur du nez
    7/16in
  • Longueur totale
    1-3/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Forme du nez
    Coupe jupon ronde
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
49106G .2026X5/16X1-3/16 GIBRALTAR
  • L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléableIl n’est pas aussi dur que les aciers à moyenne ou haute teneur en carbone.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté