Motion
64215825
Alésoir à bec de 0.3428 po, Longueur du nez de 1/2 po, Alésoir à collet de 7/8 po, Tige de localisation droite ronde à ajustement glissant; Acier à faible teneur en carbone, Alésoir à queue de 1/2 po, OAL de 1-1/2 po, Tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283969
N° MFR64215825
Prix35.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à bec de 0.3428 po, Longueur du nez de 1/2 po, Alésoir à collet de 7/8 po, Tige de localisation droite ronde à ajustement glissant; Acier à faible teneur en carbone, Alésoir à queue de 1/2 po, OAL de 1-1/2 po, Tolérance de +0.0000 po
N° D’ARTICLE MI06283969
N° MFR64215825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du chanfrein
    1/8in
  • Diamètre du collier
    7/8 po
  • Diamètre du nez
    0.3428in
  • Longueur du nez
    1/2in
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Forme du nez
    Coupe jupon ronde
  • Tolérance
    +0.0000in

Aperçu

Description du fabricant
49116G .3428X1/2X1-1/2 GIBRALTAR ROND
  • L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléableIl n’est pas aussi dur que les aciers à moyenne ou haute teneur en carbone.