Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-3/4 po
- Diamètre de la broche1/4 po
- Longueur utilisable1-1/2 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C 25-34
- MatérielAcier
- TypeVerrou à bille
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.