Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 po
- Diamètre de la broche1/4 po
- Longueur utilisable3-3/4 po
Details
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C 25-34
- MatérielAcier
- TypeVerrou à bille
Aperçu
Description du fabricant
MQR-1072 1/4 X 4 - 3-3/4 SANS COTON
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.