Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2 po
- Diamètre de la broche5/16 po
- Longueur utilisable1-5/8 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- DuretéRockwell C 25-34
- MatérielAcier
- TypeVerrou à bille
Aperçu
Description du fabricant
MQR-1087 5/16 X 2 - 1-5/8 SANS COTON
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.