Motion
65069932
Goupille diam. 5/16 po, 2 po de long, goupille d’attelage à verrou à bille en acier inoxydable non revêtue 1-5/8 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284855
N° MFR65069932
Prix6.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 5/16 po, 2 po de long, goupille d’attelage à verrou à bille en acier inoxydable non revêtue 1-5/8 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284855
N° MFR65069932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur utilisable
    1-5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Verrou à bille

Aperçu

Description du fabricant
MQR-SS-1087 5/16 X 2 - 1-5/8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.