Motion
65070104
Goupille diam. 3/8 po, 5-1/2 po de long, goupille d’attelage à verrou à bille en acier inoxydable non revêtue 5-1/8 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284856
N° MFR65070104
Prix14.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 3/8 po, 5-1/2 po de long, goupille d’attelage à verrou à bille en acier inoxydable non revêtue 5-1/8 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284856
N° MFR65070104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    3/8 po
  • Longueur utilisable
    5-1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Verrou à bille

Aperçu

Description du fabricant
MQR-SS-1168 3/8 X 5-1/2 - 5-1/8 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.