Motion
65070252
Goupille diam. 1/2 po, 3 po de long, goupille d’attelage à verrou à bille en acier inoxydable non revêtue 2-1/2 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284857
N° MFR65070252
Prix15.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 1/2 po, 3 po de long, goupille d’attelage à verrou à bille en acier inoxydable non revêtue 2-1/2 po de longueur utilisable
N° D’ARTICLE MI06284857
N° MFR65070252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Longueur utilisable
    2-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Verrou à bille

Aperçu

Description du fabricant
MQR-SS-1254 1/2 X 3 - 2-1/2 SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon