Spécifications
Dimensions
- Poids0.024 lb
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro CUP du fabricant00051115415029
- CUP_NON00051115415029
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction superposée compresse le contact avec les rayons internes, les trous et les parois du cylindre
- Les jeux de 2 disques sont utilisés pour les applications de poussée tandis que 4 disques sont utilisés pour la poussée et la traction
- Les disques empilés fournissent une coupe ferme et agressive
- Utile pour les applications d’ébavurage, de polissage, de nettoyage, de mélange et de chanfreinage légères à moyennes
- Efficace sur tous les aciers, caoutchoucs, plastiques et composites
- L’endos en tissu offre une durabilité accrue pour résister aux déchirures et à l’effilochage
- Les mandrins pour abrasifs standard de scellement compatibles sont disponibles séparément