Motion
0213-20244
0213-20244 MERV 13 PLEAT 20X24X4
N° D’ARTICLE MI06286908
N° MFR0213-20244
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0213-20244 MERV 13 PLEAT 20X24X4
N° D’ARTICLE MI06286908
N° MFR0213-20244
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    20X24X4

Détails

  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Capacité de conservation
    83.8 g
  • Débit d’air maximal
    1968 pcm
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    13
  • Plis par pied
    22
  • Vitesse nominale de l’air
    492
  • Résistance nominale initiale
    0.311
  • Résistance finale recommandée
    1.400

Aperçu

Description du fabricant
0213-20244 MERV 13 PLEAT 20X4X4
  • Média synthétique chargé électrostatiquement
  • Conçu pour une durée de vie plus longue
  • Jusqu’à 30 % plus efficace que les filtres de panneau en fibre de verre typiques
  • Grande capacité de rétention de la poussière
  • Résistant à l’humidité

Vous pourriez également aimer