Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire5 po
- Profondeur de la gorge3 po
Details
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Haute visibilitéNon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire5 po
- Capacité maximale du tuyau2-3/8 po
- Capacité minimale du tuyau5/8 po
Aperçu
Description du fabricant
BANC D'ATELIER À BASE PIVOTANTE DE CBV040 5 PO
- La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l’étau.