Motion
59975375
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 2,700 lb, 1 station, 13-1/2 po de long x 4-1/2 po de haut x 1-1/2 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287184
N° MFR59975375
Prix1,082.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 4 po, capacité d’ouverture de mâchoire de 4 po, œillet de machine pivotant horizontal - fonctionnement manuel, capacité de 2,700 lb, 1 station, 13-1/2 po de long x 4-1/2 po de haut x 1-1/2 po de profondeur, hauteur de mâchoire de 1-1/2 po, fonte
N° D’ARTICLE MI06287184
N° MFR59975375

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,082.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    9.5000
  • Largeur de la base
    7.0000
  • Hauteur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Hauteur totale
    4-1/2 po
  • Profondeur de la gorge
    1-1/2

Détails

  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4
  • Capacité de charge
    2,700.00 po
  • Orientation
    horizontal
  • Précision
    Non
  • Stations
    1

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAU POUR FRAISAGE DE PRÉCISION RHV/100 4 PO
  • Les étau horizontaux assurent un positionnement sûr et précis de la pièce pendant les opérations d’usinage
  • Les vis manuelles sont commandées par un opérateur qui ouvre et ferme les mâchoires de la pièce
  • Les étau à base pivotante permettent un positionnement précis à 360 degrés de la pièce par incréments de 1 degré
  • La base pivotante peut être détachée de l’étau pour un montage fixe.