Motion
42052605
Largeur de mâchoire 2-7/8 po, capacité d’ouverture de mâchoire 3-7/8 po, hauteur de mâchoire 1-3/8 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 000012 po, carré 00002 po, 254mm OAL x 3-29/32 po OAH
N° D’ARTICLE MI06287201
N° MFR42052605
Prix315.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 2-7/8 po, capacité d’ouverture de mâchoire 3-7/8 po, hauteur de mâchoire 1-3/8 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 000012 po, carré 00002 po, 254mm OAL x 3-29/32 po OAH
N° D’ARTICLE MI06287201
N° MFR42052605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix315.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-3/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    2-7/8 po
  • Hauteur totale
    3-29/32 po
  • Longueur totale
    254 mm
  • Parallélisme
    12 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    3-7/8 po
  • Forme de mâchoire
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Carré
    200 po

Aperçu

Description du fabricant
EVSD-73 2-7/8 po L 3/8 po OUVERT GIBRALTAR
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération