Motion
42052928
Largeur de mâchoire 1-27/64 po, capacité d’ouverture de mâchoire 1-1/2 po, hauteur de mâchoire 091 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 0003 po, carré 0005 po, 100mm OAL x 189 po OAH
N° D’ARTICLE MI06287207
N° MFR42052928
Prix471.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 1-27/64 po, capacité d’ouverture de mâchoire 1-1/2 po, hauteur de mâchoire 091 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 0003 po, carré 0005 po, 100mm OAL x 189 po OAH
N° D’ARTICLE MI06287207
N° MFR42052928

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix471.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    1-27/64 po
  • Longueur totale
    100 mm
  • Parallélisme
    3 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Forme de mâchoire
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Carré
    5 po

Aperçu

Description du fabricant
FAISCEAU À OUTILS OUVERT DE TVS-15 1.4 PO L 1-1/2 PO
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif