Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire1-31/32 po
- Longueur totale135 mm
- Parallélisme3 po
Détails
- Capacité d’ouverture de la mâchoire65 mm
- Forme de mâchoirePlat
- MatérielAcier
- Carré5 po
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération