Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la mâchoire1-3/8 po
- Largeur de la mâchoire2-7/8 po
- Longueur totale7-1/2 po
- Parallélisme3 po
Details
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4 po
- Forme de mâchoirePlat
- MatérielAcier
- Carré5 po
Aperçu
Description du fabricant
TVS-30 2.8 PO L 4 PO OUTILLEUR OUVERT SANS VIS
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération