Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire4-59/64 po
- Hauteur totale3-15/16 po
- Longueur totale280 mm
- Parallélisme3 po
Détails
- Capacité d’ouverture de la mâchoire6 po
- Forme de mâchoirePlat
- MatérielAcier
- Carré5 po
Aperçu
Description du fabricant
TVS-50 4.9 PO L 6 PO OUTILLEUR OUVERT SANS VIS
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération