Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire5-29/32 po
- Hauteur totale3-15/16 po
- Longueur totale300 mm
- Parallélisme12 po
Détails
- Capacité d’ouverture de la mâchoire7 po
- Forme de mâchoirePlat
- MatérielAcier
- Carré200 po
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
- Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération