Motion
42056978
Mâchoire de 5-1/2 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 5 po, profondeur de gorge de 4-1/2 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/8 à 2-1/2 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287217
N° MFR42056978
Price$935.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire de 5-1/2 po de largeur x capacité d’ouverture de la mâchoire de 5 po, profondeur de gorge de 4-1/2 po, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/8 à 2-1/2 po, base pivotante, fixation boulonnée, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI06287217
N° MFR42056978

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$935.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    5-1/2 po
  • Profondeur de la gorge
    4-1/2 po

Details

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5 po
  • Capacité maximale du tuyau
    2-1/2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
2755 5-1/2" SWIVEL BASE HVY DTY
  • La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l’étau.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif