Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire4 po
- Profondeur de la gorge2-1/4 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- Haute visibilitéOui
- Capacité d’ouverture de la mâchoire4 po
- Capacité maximale du tuyau1-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/4 po
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération. Les étau pivotants sont conçus pour tourner de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.