Motion
63494322
Mâchoire de 5 po de largeur x 5 po capacité d’ouverture de mâchoire, 2-5/8 po de profondeur de gorge, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/2 à 1-1/2 po, base pivotante, fixation boulonnée, acier
N° D’ARTICLE MI06287226
N° MFR63494322
Price$380.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire de 5 po de largeur x 5 po capacité d’ouverture de mâchoire, 2-5/8 po de profondeur de gorge, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 1/2 à 1-1/2 po, base pivotante, fixation boulonnée, acier
N° D’ARTICLE MI06287226
N° MFR63494322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$380.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    5 po
  • Profondeur de la gorge
    2-5/8 po

Details

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Oui
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5 po
  • Capacité maximale du tuyau
    1-1/2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
HV5 5 PO STL TUYAU ET BASE PIVOTANTE HAUTE VISIBILITÉ
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération. Les étau pivotants sont conçus pour tourner de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif