Motion
63494272
Mâchoire de 8 po de largeur x 8 po capacité d’ouverture de mâchoire, 3-1/2 po de profondeur de gorge, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 3/4 à 2-1/4 po, base pivotante, fixation boulonnée, acier
N° D’ARTICLE MI06287228
N° MFR63494272
Prix710.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mâchoire de 8 po de largeur x 8 po capacité d’ouverture de mâchoire, 3-1/2 po de profondeur de gorge, œillet combiné de banc et de tuyau; capacité de tuyau de 3/4 à 2-1/4 po, base pivotante, fixation boulonnée, acier
N° D’ARTICLE MI06287228
N° MFR63494272

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix710.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    8 po
  • Profondeur de la gorge
    3-1/2 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Oui
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    8 po
  • Capacité maximale du tuyau
    2-1/4 po
  • Capacité minimale du tuyau
    3/4 po

Aperçu

Description du fabricant
HV8 8 PO STL TUYAU ET BASE PIVOTANTE HAUTE VISIBILITÉ
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération. Les étau pivotants sont conçus pour tourner de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.