Motion
63494207
Largeur de mâchoire de 3-1/2 po, capacité d’ouverture de 4 po, profondeur de gorge de 4 po, visière de banc fixe en fonte ductile; fixation de base boulonnée
N° D’ARTICLE MI06287231
N° MFR63494207
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 3-1/2 po, capacité d’ouverture de 4 po, profondeur de gorge de 4 po, visière de banc fixe en fonte ductile; fixation de base boulonnée
N° D’ARTICLE MI06287231
N° MFR63494207
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    3-1/2 po
  • Profondeur de la gorge
    4 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4 po

Aperçu

Description du fabricant
MBV35N MÂCHOIRE GIBRALTAR LARGEUR DE MÂCHOIRE 3-1/2 PO
  • La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau fixes sont utilisés pour l’usinage des surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif