Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire4 po
- Profondeur de la gorge4 po
Détails
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseStationnaire
- Haute visibilitéNon
- Capacité d’ouverture de la mâchoire6-1/2 po
Aperçu
Description du fabricant
MBV40N BANC EN MAQUE GIBRALTAR LARGEUR MÂCHOIRE 4 PO
- La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau fixes sont utilisés pour l’usinage des surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.