Motion
63494256
Largeur de mâchoire de 4-1/2 po, capacité d’ouverture de 7 po, profondeur de gorge de 4-1/2 po, visière de banc pivotante en fonte ductile; fixation de base boulonnée
N° D’ARTICLE MI06287236
N° MFR63494256
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 4-1/2 po, capacité d’ouverture de 7 po, profondeur de gorge de 4-1/2 po, visière de banc pivotante en fonte ductile; fixation de base boulonnée
N° D’ARTICLE MI06287236
N° MFR63494256
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    4-1/2 po
  • Profondeur de la gorge
    4-1/2 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    7 po

Aperçu

Description du fabricant
MBV45S GIBRALTAR À BASE PIVOTANTE DE 4-1/2 PO
  • La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l’étau.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif