Motion
63494199
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de 10 po, profondeur de gorge de 6-1/4 po, visière de banc fixe en fonte ductile; fixation de base boulonnée
N° D’ARTICLE MI06287239
N° MFR63494199
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de 10 po, profondeur de gorge de 6-1/4 po, visière de banc fixe en fonte ductile; fixation de base boulonnée
N° D’ARTICLE MI06287239
N° MFR63494199
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Profondeur de la gorge
    6-1/4 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Stationnaire
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    10 po

Aperçu

Description du fabricant
MBV60N BANC EN MAQUE GIBRALTAR LARGEUR MÂCHOIRE 6 PO
  • La fonte ductile offre une bonne résistance aux vibrations, une résistance élevée, une grande durabilité et une résistance à la chaleur; les étau fixes sont utilisés pour l’usinage des surfaces droites. Ils peuvent être fixés à la machine en parallèle ou à angle droit.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif