Spécifications
Dimensions
- Taille du rail13.50 x 6.50 mm
- Profondeur de la gorge2-23/64 po
Details
- Type de pinceStandard
- Revêtement de finitionNickel/Chrome plaqué
- Matériau du cadreAcier forgé
- Style de poignéeLevier
- Capacité maximale4 po
- Matériau du tamponAcier forgé
- Pression350lbs
- SérieG
- Matériau de la brocheAcier allié
Aperçu
Description du fabricant
G12L 4"CAPUCHON 2.25 D 350LB LEVIER COULISSANT
- Les axes plaqués nickel/chrome offrent une très bonne résistance à la rouille et à la corrosion.|Les pinces à bras coulissant sont utilisées pour maintenir une pièce en place pendant une opérationLe bras coulissant est conçu avec un rail, une plaque de pression et une mâchoire coulissante pour une action de serrage rapideUn bloc de rallonge ou un bloc en V sera requis pour certaines applications.