Motion
72599079
Gorge profonde de 4 po, capacité maximale de 8 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 770 lb
N° D’ARTICLE MI06287258
N° MFR72599079
Prix114.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gorge profonde de 4 po, capacité maximale de 8 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 770 lb
N° D’ARTICLE MI06287258
N° MFR72599079

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    19.50 x 9.50 mm
  • Profondeur de la gorge
    4 po

Détails

  • Type de pince
    Standard
  • Revêtement de finition
    Nickel/Chrome plaqué
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Style de poignée
    Levier
  • Capacité maximale
    8 po
  • Matériau du tampon
    Acier forgé
  • Pression
    770lbs
  • Série
    G
  • Matériau de la broche
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
G20L 8"CAPUCHON 4" D 770LB BRAS COULISSANT À LEVIER
  • Les axes plaqués nickel/chrome offrent une très bonne résistance à la rouille et à la corrosion.|Les pinces à bras coulissant sont utilisées pour maintenir une pièce en place pendant une opérationLe bras coulissant est conçu avec un rail, une plaque de pression et une mâchoire coulissante pour une action de serrage rapideUn bloc de rallonge ou un bloc en V sera requis pour certaines applications.