Motion
72599038
Gorge profonde de 5-1/2 po, capacité maximale de 12 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 1,100 lb
N° D’ARTICLE MI06287261
N° MFR72599038
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gorge profonde de 5-1/2 po, capacité maximale de 12 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 1,100 lb
N° D’ARTICLE MI06287261
N° MFR72599038
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    25.00 x 12.00 mm
  • Profondeur de la gorge
    5-1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Standard
  • Revêtement de finition
    Nickel/Chrome plaqué
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Style de poignée
    Levier
  • Capacité maximale
    12 po
  • Matériau du tampon
    Acier forgé
  • Pression
    1,100lbs
  • Série
    G
  • Matériau de la broche
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
G30L 12"CAPUCHON 5.5" D 1100LB LEVIER COULISSANT
  • Les axes plaqués nickel/chrome offrent une très bonne résistance à la rouille et à la corrosion.|Les pinces à bras coulissant sont utilisées pour maintenir une pièce en place pendant une opérationLe bras coulissant est conçu avec un rail, une plaque de pression et une mâchoire coulissante pour une action de serrage rapideUn bloc de rallonge ou un bloc en V sera requis pour certaines applications.