Spécifications
Dimensions
- Taille du rail30.00 x 15.00 mm
- Profondeur de la gorge5-1/2 po
Détails
- Type de pinceStandard
- Revêtement de finitionNickel/Chrome plaqué
- Matériau du cadreAcier forgé
- Style de poignéePoignée en T
- Capacité maximale11-13/16 po
- Matériau du tamponAcier forgé
- Pression2,600.00lbs
- SérieGSI
- Matériau de la brocheAcier allié
Aperçu
- Les pinces à bras coulissant sont utilisées pour maintenir une pièce en place pendant une opérationLe bras coulissant est conçu avec un rail, une plaque de pression et une mâchoire coulissante pour une action de serrage rapideUn bloc de rallonge ou un bloc en V sera requis pour certaines applications.|Les poignées en T sont conçues avec des tiges filetées permettant une pression de serrage maximale.