Motion
72599368
Profondeur de gorge de 5-1/2 po, capacité maximale de 19-11/16 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 2,600 lb
N° D’ARTICLE MI06287276
N° MFR72599368
Prix169.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Profondeur de gorge de 5-1/2 po, capacité maximale de 19-11/16 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 2,600 lb
N° D’ARTICLE MI06287276
N° MFR72599368

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    30.00 x 15.00 mm
  • Profondeur de la gorge
    5-1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Standard
  • Revêtement de finition
    Nickel/Chrome plaqué
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Capacité maximale
    19-11/16 po
  • Matériau du tampon
    Acier forgé
  • Pression
    2,600.00lbs
  • Série
    GSI
  • Matériau de la broche
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
GSI50 20"CAPUCHON 5.5" D 2600LB STANDARD
  • Les pinces à bras coulissant sont utilisées pour maintenir une pièce en place pendant une opérationLe bras coulissant est conçu avec un rail, une plaque de pression et une mâchoire coulissante pour une action de serrage rapideUn bloc de rallonge ou un bloc en V sera requis pour certaines applications.|Les poignées en T sont conçues avec des tiges filetées permettant une pression de serrage maximale.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif