Motion
72599350
Profondeur de gorge de 5-1/2 po, capacité maximale de 23-5/8 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 2,600 lb
N° D’ARTICLE MI06287277
N° MFR72599350
Prix183.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Profondeur de gorge de 5-1/2 po, capacité maximale de 23-5/8 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 2,600 lb
N° D’ARTICLE MI06287277
N° MFR72599350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix183.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    30.00 x 15.00 mm
  • Profondeur de la gorge
    5-1/2 po

Détails

  • Type de pince
    Standard
  • Revêtement de finition
    Nickel/Chrome plaqué
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Capacité maximale
    23-5/8 po
  • Matériau du tampon
    Acier forgé
  • Pression
    2,600.00lbs
  • Série
    GSI
  • Matériau de la broche
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
GSI60 24"CAPUCHON 5.5" D 2600LB STANDARD
  • Les pinces à bras coulissant sont utilisées pour maintenir une pièce en place pendant une opérationLe bras coulissant est conçu avec un rail, une plaque de pression et une mâchoire coulissante pour une action de serrage rapideUn bloc de rallonge ou un bloc en V sera requis pour certaines applications.|Les poignées en T sont conçues avec des tiges filetées permettant une pression de serrage maximale.