Motion
72599129
Profondeur de gorge de 7 po, capacité maximale de 59-1/16 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 4,850 lb
N° D’ARTICLE MI06287290
N° MFR72599129
Prix396.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Profondeur de gorge de 7 po, capacité maximale de 59-1/16 po, pince à bras coulissant standard; pression de serrage de 4,850 lb
N° D’ARTICLE MI06287290
N° MFR72599129

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix396.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du rail
    40.00 x 20.00 mm
  • Profondeur de la gorge
    7 po

Détails

  • Type de pince
    Standard
  • Revêtement de finition
    Nickel/Chrome plaqué
  • Matériau du cadre
    Acier forgé
  • Style de poignée
    Poignée en T
  • Capacité maximale
    59-1/16 po
  • Matériau du tampon
    Acier forgé
  • Pression
    4,850lbs
  • Série
    SS
  • Matériau de la broche
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
SS150C 60"CAPUCHON 7.0" D 4800LB BRAS COULISSANT
  • Les pinces à bras coulissant sont utilisées pour maintenir une pièce en place pendant une opérationLe bras coulissant est conçu avec un rail, une plaque de pression et une mâchoire coulissante pour une action de serrage rapideUn bloc de rallonge ou un bloc en V sera requis pour certaines applications.|Les poignées en T sont conçues avec des tiges filetées permettant une pression de serrage maximale.