Motion
74213182
1/2-13 po UNC, largeur de 7/8 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en acier; hauteur totale de 7/8 po, catégorie A#
N° D’ARTICLE MI06287300
N° MFR74213182
Prix8.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 po UNC, largeur de 7/8 po sur tous les méplats, sans revêtement, écrou borgne en acier; hauteur totale de 7/8 po, catégorie A#
N° D’ARTICLE MI06287300
N° MFR74213182

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7/8 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 UNC
  • Largeur sur les talons plats
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    A3
  • Matériel
    Acier
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
74213182 ET 1/2-13 NOIX DE GIBRALTAR
  • Les écrous borgnes standard ont un dessus en dôme qui couvre les fils qui dépassent à l’extrémité opposée de la tête. Ils sont couramment utilisés à des fins esthétiques et décoratives dans les applications de fixation générales. L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.