Motion
74213208
Filetage UNC de 3/8-16 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier à couple élevé; hauteur totale de 3/8 po, diam. tête de 1 po, diam. base de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287301
N° MFR74213208
Prix8.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage UNC de 3/8-16 po, fini oxyde noir, écrou de contrôle moleté rond en acier à couple élevé; hauteur totale de 3/8 po, diam. tête de 1 po, diam. base de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06287301
N° MFR74213208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3/4 po
  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur totale
    3/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Diamètre du trou de couple
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté rond
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou de contrôle de couple élevé

Aperçu

Description du fabricant
74213208 KN 3/8-16 CONTRE-ÉCROU MOLETÉ
  • Les écrous de contrôle à couple élevé sont coincés contre un autre écrou dans les applications à couple élevé. Ils sont utilisés dans le travail de gabarit et de montage.
  • Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
  • UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.