Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1-1/8 po
- Diamètre de la tête1-3/8 po
- Hauteur totale7/16 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Diamètre du trou de couple1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteMoleté rond
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou de contrôle de couple élevé
Aperçu
- Les écrous de contrôle à couple élevé sont coincés contre un autre écrou dans les applications à couple élevé. Ils sont utilisés dans le travail de gabarit et de montage.
- Les types de têtes rondes moletées ont des têtes cylindriques épaisses avec un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.